ProductPage

WIKA Rohrfedermanometer Type 1383 Anschluss unten Edelstahl Wandflansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Tabellen
Vorratsartikel
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Gehäuse Füllflüssigkeit: Glyzerin
Montage Manometer: Wandflansch
Anschlussstelle: Unten
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe: Sicherheitsglas
Filter löschen (34 der 34 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrfedermanometer Typ 1383 Edelstahl Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 0bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1383 Edelstahl Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 0bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 13466140
Rohrfedermanometer Typ 1383 Edelstahl Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 0,6 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1383 Edelstahl Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 0,6 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 13381321
Rohrfedermanometer Typ 1383 Edelstahl Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 1,5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1383 Edelstahl Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 1,5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 13381298
Rohrfedermanometer Typ 1383 Edelstahl Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1383 Edelstahl Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 12725545
Rohrfedermanometer Typ 1383 Edelstahl Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 2,5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1383 Edelstahl Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 2,5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 12725543
Rohrfedermanometer Typ 1383 Edelstahl Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 4 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1383 Edelstahl Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 4 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 12725544
Rohrfedermanometer Typ 1383 Edelstahl Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 6 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1383 Edelstahl Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 6 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 11925738
Rohrfedermanometer Typ 1383 Edelstahl Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 10 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1383 Edelstahl Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 10 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 12725541
Rohrfedermanometer Typ 1383 Edelstahl Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 16 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1383 Edelstahl Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 16 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 12725542
Rohrfedermanometer Typ 1383 Edelstahl Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 25 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1383 Edelstahl Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 25 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 13381322
Vorratsartikel
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Gehäuse Füllflüssigkeit: Glyzerin
Montage Manometer: Wandflansch
Anschlussstelle: Unten
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe: Sicherheitsglas
Filter löschen (34 der 34 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster