ProductPage

WIKA Rohrfedermanometer Type 1380 Anschluss rückseitig Edelstahl Vorflansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Tabellen
Vorratsartikel
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Gehäuse Füllflüssigkeit
Montage Manometer
Anschlussstelle
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse
Material Prozessanschluss
Material Scheibe
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrfedermanometer Typ 1380 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 0 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1380 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 0 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 12670580
Rohrfedermanometer Typ 1380 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 4 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1380 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 4 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 12670613
Rohrfedermanometer Typ 1380 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 6 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1380 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 6 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 12670615
Rohrfedermanometer Typ 1380 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 10 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1380 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 10 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 12178562
Rohrfedermanometer Typ 1380 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 25 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1380 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 25 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 13468052
Rohrfedermanometer Typ 1380 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 16 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1380 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 16 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 12158409

Katalog Artikelnr 1: TC0138041K5C620AD000

Rohrfedermanometer Typ 1380 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 40 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1380 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 40 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 12670579
Rohrfedermanometer Typ 1380 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 250 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1380 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 250 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 12670578
Rohrfedermanometer Typ 1380 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 400 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1380 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich 0 - 400 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4"BSPP ERIKS Artikelnr. 12670614
Rohrfedermanometer Typ 1380 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 2,5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/2"BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 1380 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 2,5 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr. 12670563
Vorratsartikel
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Gehäuse Füllflüssigkeit
Montage Manometer
Anschlussstelle
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse
Material Prozessanschluss
Material Scheibe
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster