ProductPage

ECON® Membranmanometer Typ: 1477 Edelstahl 316Ti Prozessanschluss: Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Gehäusedurchmesser (mm): 100
Messbereich
Druckeinheit: bar
Prozessanschluss: Flansch
Größe Prozessanschluss: DN25
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Membran
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316Ti
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Membranmanometer Typ 1477 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 3 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN25 ECON® Membranmanometer Typ 1477 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 3 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 11346254
Membranmanometer Typ 1477 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 5 bar Glyzerin gefüllt Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN25 ECON® Membranmanometer Typ 1477 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 5 bar Glyzerin gefüllt Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 11434908
Membranmanometer Typ 1477 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 9 bar Glyzerin gefüllt Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN25 ECON® Membranmanometer Typ 1477 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 9 bar Glyzerin gefüllt Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 11558349
Membranmanometer Typ 1477 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 9 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN25 ECON® Membranmanometer Typ 1477 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 9 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 11418887
Membranmanometer Typ 1477 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 15 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN25 ECON® Membranmanometer Typ 1477 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 15 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 11941239
Membranmanometer Typ 1477 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 4 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN25 ECON® Membranmanometer Typ 1477 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 4 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 11111499
Membranmanometer Typ 1477 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 4 bar Glyzerin gefüllt Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN25 ECON® Membranmanometer Typ 1477 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 4 bar Glyzerin gefüllt Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 11414564
Membranmanometer Typ 1477 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Glyzerin gefüllt Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN25 ECON® Membranmanometer Typ 1477 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Glyzerin gefüllt Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 11267356
Membranmanometer Typ 1477 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN25 ECON® Membranmanometer Typ 1477 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 11094318
Membranmanometer Typ 1477 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN25 ECON® Membranmanometer Typ 1477 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 11346255
Gehäusedurchmesser (mm): 100
Messbereich
Druckeinheit: bar
Prozessanschluss: Flansch
Größe Prozessanschluss: DN25
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Membran
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316Ti
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster