ProductPage

ECON® Membranmanometer Typ: 1467 Edelstahl 316Ti Prozessanschluss: Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Gehäusedurchmesser (mm): 100
Messbereich
Druckeinheit: bar
Prozessanschluss: Flansch
Größe Prozessanschluss: DN50
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Membran
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316Ti
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Membranmanometer Typ 1467 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 0 bar Glyzerin gefüllt Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN50 ECON® Membranmanometer Typ 1467 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 0 bar Glyzerin gefüllt Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN50 ERIKS Artikelnr. 11414884
Membranmanometer Typ 1467 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 1,5 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN50 ECON® Membranmanometer Typ 1467 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 1,5 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN50 ERIKS Artikelnr. 11353563
Membranmanometer Typ 1467 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 3 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN50 ECON® Membranmanometer Typ 1467 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 3 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN50 ERIKS Artikelnr. 11365975
Membranmanometer Typ 1467 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 3 bar Glyzerin gefüllt Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN50 ECON® Membranmanometer Typ 1467 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 3 bar Glyzerin gefüllt Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN50 ERIKS Artikelnr. 11346681
Membranmanometer Typ 1467 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 9 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN50 ECON® Membranmanometer Typ 1467 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 9 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN50 ERIKS Artikelnr. 11061075
Membranmanometer Typ 1467 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 15 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN50 ECON® Membranmanometer Typ 1467 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich -1 - 15 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN50 ERIKS Artikelnr. 11283950
Membranmanometer Typ 1467 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 4 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN50 ECON® Membranmanometer Typ 1467 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 4 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN50 ERIKS Artikelnr. 12161377
Membranmanometer Typ 1467 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 4 bar Glyzerin gefüllt Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN50 ECON® Membranmanometer Typ 1467 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 4 bar Glyzerin gefüllt Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN50 ERIKS Artikelnr. 11020104
Membranmanometer Typ 1467 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Glyzerin gefüllt Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN50 ECON® Membranmanometer Typ 1467 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Glyzerin gefüllt Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN50 ERIKS Artikelnr. 12309113
Membranmanometer Typ 1467 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN50 ECON® Membranmanometer Typ 1467 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Prozessanschluß Edelstahl PN40 DN50 ERIKS Artikelnr. 12340388
Gehäusedurchmesser (mm): 100
Messbereich
Druckeinheit: bar
Prozessanschluss: Flansch
Größe Prozessanschluss: DN50
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Membran
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316Ti
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster