ProductPage

WIKA Manometer mit hydraulischerTrennmembran Type 1382-3906 Edelstahl Milch Kupplung DIN 11851

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Prefix short description: Manometer mit hydraulisches Druckmittler
Ausführung: Manometer mit hydraulisches Druckmittler
Zusammenstellung: 1382 - 3906
Trennmembran Typ: Fig. 3906 Sanitair mit Milchkupplung und Nutmuttern
Anschlussstelle: Unten
Messbereich
Gehäusedurchmesser (mm): 100
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316L (1.4404)
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von-1 zu 5 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN40 WIKA Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von-1 zu 5 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN40 ERIKS Artikelnr. 14601225
Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von-1 zu 9 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN40 WIKA Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von-1 zu 9 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN40 ERIKS Artikelnr. 14601226
Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 6 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN25 WIKA Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 6 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 14674644
Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 6 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN32 WIKA Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 6 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN32 ERIKS Artikelnr. 14674651
Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 6 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN40 WIKA Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 6 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN40 ERIKS Artikelnr. 14674647
Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 6 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN25 DN50 WIKA Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 6 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN25 DN50 ERIKS Artikelnr. 14674649
Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 10 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN25 WIKA Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 10 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 14674645
Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 10 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN32 WIKA Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 10 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN32 ERIKS Artikelnr. 14674652
Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 10 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN40 WIKA Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 10 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN40 ERIKS Artikelnr. 13309152
Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 10 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN25 DN50 WIKA Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 1382-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 10 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN25 DN50 ERIKS Artikelnr. 13544048
Prefix short description: Manometer mit hydraulisches Druckmittler
Ausführung: Manometer mit hydraulisches Druckmittler
Zusammenstellung: 1382 - 3906
Trennmembran Typ: Fig. 3906 Sanitair mit Milchkupplung und Nutmuttern
Anschlussstelle: Unten
Messbereich
Gehäusedurchmesser (mm): 100
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316L (1.4404)
Filter löschen (13 der 13 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster