ProductPage

WIKA Manometer mit hydraulischer Trennmembran Type 366-3906 Edelstahl Milch Kupplung DIN 11851

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Prefix short description: Manometer mit hydraulisches Druckmittler
Ausführung: Manometer mit hydraulisches Druckmittler
Zusammenstellung: 366-3906
Trennmembran Typ: Fig. 3906 Sanitair mit Milchkupplung und Nutmuttern
Anschlussstelle: Unten
Messbereich
Gehäusedurchmesser (mm): 100
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316L (1.4404)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 366-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 6 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN25 WIKA Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 366-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 6 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 14674653
Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 366-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 6 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN40 WIKA Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 366-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 6 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN40 ERIKS Artikelnr. 14674654
Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 366-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 10 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN25 WIKA Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 366-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 10 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 14205832
Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 366-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 10 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN40 WIKA Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 366-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 10 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN40 ERIKS Artikelnr. 14674655
Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 366-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 16 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN25 WIKA Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 366-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 16 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN25 ERIKS Artikelnr. 14235381
Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 366-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 16 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN40 WIKA Manometer mit hydraulisches Druckmittler Typ: 366-3906 Baureihe: 990.18 Edelstahl 304/Sicherheitsglas Messbereich: von 0 zu 16 bar Milch Kupplung DIN 11851 PN40 DN40 ERIKS Artikelnr. 14674656
Prefix short description: Manometer mit hydraulisches Druckmittler
Ausführung: Manometer mit hydraulisches Druckmittler
Zusammenstellung: 366-3906
Trennmembran Typ: Fig. 3906 Sanitair mit Milchkupplung und Nutmuttern
Anschlussstelle: Unten
Messbereich
Gehäusedurchmesser (mm): 100
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316L (1.4404)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)