ProductPage

GATES Polychain GT Zahnriemenscheibe für Klemmbuchse, Profil 14M, Riemenbreite 20, Stahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Teilung (mm): 14
Anzahl Zähne: 28
Riemenbreite (mm): 20
Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung
Taper Lock: 2012
Material: Stahl
Ausführung: 3F
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Zahnriemenscheibe Polychain® GT 28S-14M-020 Taper Bush 2012 ST GATES Zahnriemenscheibe Polychain® GT 28S-14M-020 Taper Bush 2012 ST ERIKS Artikelnr. 1026988

Katalog Artikelnr 1: 23840285

Teilung (mm): 14
Anzahl Zähne: 28
Riemenbreite (mm): 20
Aufnahmebohrung: kegeliger Bohrung
Taper Lock: 2012
Material: Stahl
Ausführung: 3F
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)