ProductPage

MAFDEL Rundriemen DEL/ROC Polyurethan 100 ShA schwarz glatt

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Durchmesser (mm): 10
Shorehärte (Sh A): 100
Farbe: Schwarz
Zugstrang: Ohne
Oberflächenstruktur: Glatt
Material: Polyurethan
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Rundriemen DEL/ROC Polyurethan 100 ShA schwarz glatt Ø 10mm MAFDEL Rundriemen DEL/ROC Polyurethan 100 ShA schwarz glatt Ø 10mm ERIKS Artikelnr. 1053240
0,01 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Durchmesser (mm): 10
Shorehärte (Sh A): 100
Farbe: Schwarz
Zugstrang: Ohne
Oberflächenstruktur: Glatt
Material: Polyurethan
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)