ProductPage

SYSTEM PLAST Gefräste Kettenantriebsräder mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend für Ketten 2120-2120M-2121

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Teilung (mm): 12.7
Teilung (in): 0.5
Bohrung (mm)
Anzahl Zähne
Ausführung: Gleitend
Material (mm): Polyamid
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2120-16S30M-DM SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2120-16S30M-DM ERIKS Artikelnr. 12663069
Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2120-20S30M-DM SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2120-20S30M-DM ERIKS Artikelnr. 12663070
Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2120-20S35M-DM SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2120-20S35M-DM ERIKS Artikelnr. 12663071
Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2120-24S40M-DM SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2120-24S40M-DM ERIKS Artikelnr. 12663073
Teilung (mm): 12.7
Teilung (in): 0.5
Bohrung (mm)
Anzahl Zähne
Ausführung: Gleitend
Material (mm): Polyamid
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)