ProductPage

SYSTEM PLAST Gefräste Kettenantriebsräder mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend für Band 2502DT

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Teilung (mm): 50.8
Teilung (in): 2
Bohrung (mm)
Anzahl Zähne
Ausführung: Gleitend
Material (mm): Polyamid
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2502-8S40M-DM SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2502-8S40M-DM ERIKS Artikelnr. 14189420
Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2502-10S40M-DM SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2502-10S40M-DM ERIKS Artikelnr. 14189421
Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2502-10S60M-DM SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2502-10S60M-DM ERIKS Artikelnr. 14189422
Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2502-12S60M-DM SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2502-12S60M-DM ERIKS Artikelnr. 14189423
Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2502-12S90M-DM SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2502-12S90M-DM ERIKS Artikelnr. 14189424
Teilung (mm): 50.8
Teilung (in): 2
Bohrung (mm)
Anzahl Zähne
Ausführung: Gleitend
Material (mm): Polyamid
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)