ProductPage

ERIKS 20B-3 Kettenrad vorgebohrt

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Norm: DIN 8187
Teilung (mm): 31.75
Teilung (in): 1.1/4
Anzahl Zähne
Vorbohrung (mm): 30
Material: Stahl C45 (1.0503)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Kettenrad 20B-3 Z=36 Vorgebohrt ERIKS Kettenrad 20B-3 Z=36 Vorgebohrt ERIKS Artikelnr. 12262153

Katalog Artikelnr 1: 12262153

Kettenrad 20B-3 Z=40 Vorgebohrt ERIKS Kettenrad 20B-3 Z=40 Vorgebohrt ERIKS Artikelnr. 14433815
Norm: DIN 8187
Teilung (mm): 31.75
Teilung (in): 1.1/4
Anzahl Zähne
Vorbohrung (mm): 30
Material: Stahl C45 (1.0503)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)