ProductPage

ERIKS Kettenradscheibe Simplex ASA 140

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Norm: ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1
Teilung (mm): 44.45
Teilung (in): 1.3/4
Anzahl Zähne: 9
Vorbohrung (mm): 20
Material: Stahl
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Kettenradscheibe ASA 140 Z=9 Stahl ERIKS Kettenradscheibe ASA 140 Z=9 Stahl ERIKS Artikelnr. 13515359
Norm: ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1
Teilung (mm): 44.45
Teilung (in): 1.3/4
Anzahl Zähne: 9
Vorbohrung (mm): 20
Material: Stahl
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)