ProductPage

ERIKS Doppel-Kettenradscheibe für zwei Einfach-Rollenketten 16B-1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Norm: DIN 8187
Teilung (mm): 25.4
Teilung (in): 1
Anzahl Zähne
Material: Stahl C45 (1.0503)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Doppel Kettenradscheibe 16B Z=13 ERIKS Doppel Kettenradscheibe 16B Z=13 ERIKS Artikelnr. 14432459
Doppel Kettenradscheibe 16B Z=15 ERIKS Doppel Kettenradscheibe 16B Z=15 ERIKS Artikelnr. 14432460
Doppel Kettenradscheibe 16B Z=17 ERIKS Doppel Kettenradscheibe 16B Z=17 ERIKS Artikelnr. 14432461
Doppel Kettenradscheibe 16B Z=18 ERIKS Doppel Kettenradscheibe 16B Z=18 ERIKS Artikelnr. 14432462
Doppel Kettenradscheibe 16B Z=19 ERIKS Doppel Kettenradscheibe 16B Z=19 ERIKS Artikelnr. 14432463
Doppel Kettenradscheibe 16B Z=20 ERIKS Doppel Kettenradscheibe 16B Z=20 ERIKS Artikelnr. 14432464
Doppel Kettenradscheibe 16B Z=21 ERIKS Doppel Kettenradscheibe 16B Z=21 ERIKS Artikelnr. 14432465
Doppel Kettenradscheibe 16B Z=23 ERIKS Doppel Kettenradscheibe 16B Z=23 ERIKS Artikelnr. 14432466
Doppel Kettenradscheibe 16B Z=25 ERIKS Doppel Kettenradscheibe 16B Z=25 ERIKS Artikelnr. 14432467
Norm: DIN 8187
Teilung (mm): 25.4
Teilung (in): 1
Anzahl Zähne
Material: Stahl C45 (1.0503)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)