ProductPage

ERIKS Doppel-Kettenradscheibe für zwei Einfach-Rollenketten 10B-1

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Norm: DIN 8187
Teilung (mm): 15.875
Teilung (in): 5/8
Anzahl Zähne
Material: Stahl C45 (1.0503)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Doppel Kettenradscheibe 10B Z=13 ERIKS Doppel Kettenradscheibe 10B Z=13 ERIKS Artikelnr. 14432441
Doppel Kettenradscheibe 10B Z=15 ERIKS Doppel Kettenradscheibe 10B Z=15 ERIKS Artikelnr. 14432442
Doppel Kettenradscheibe 10B Z=17 ERIKS Doppel Kettenradscheibe 10B Z=17 ERIKS Artikelnr. 14432443
Doppel Kettenradscheibe 10B Z=18 ERIKS Doppel Kettenradscheibe 10B Z=18 ERIKS Artikelnr. 14432444
Doppel Kettenradscheibe 10B Z=19 ERIKS Doppel Kettenradscheibe 10B Z=19 ERIKS Artikelnr. 14432445
Doppel Kettenradscheibe 10B Z=20 ERIKS Doppel Kettenradscheibe 10B Z=20 ERIKS Artikelnr. 14432446
Doppel Kettenradscheibe 10B Z=21 ERIKS Doppel Kettenradscheibe 10B Z=21 ERIKS Artikelnr. 14432447
Doppel Kettenradscheibe 10B Z=23 ERIKS Doppel Kettenradscheibe 10B Z=23 ERIKS Artikelnr. 14432448
Doppel Kettenradscheibe 10B Z=25 ERIKS Doppel Kettenradscheibe 10B Z=25 ERIKS Artikelnr. 14432449
Norm: DIN 8187
Teilung (mm): 15.875
Teilung (in): 5/8
Anzahl Zähne
Material: Stahl C45 (1.0503)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)