ProductPage

RENOLD Verschlussglied für Duplex ANSI Kette Renold Stainless Steel

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Typ
Teilung (in)
Teilung (mm)
Norm: ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung: Duplex
ISO-Referenzmodell
ANSI
Material: Edelstahl
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Splintverschlussglied Stainless Steel ANSI 60-2 Teilung 3/4" duplex RENOLD Splintverschlussglied Stainless Steel ANSI 60-2 Teilung 3/4" duplex ERIKS Artikelnr. 12430266
Splintverschlussglied Stainless Steel ANSI 80-2 Teilung 1" duplex RENOLD Splintverschlussglied Stainless Steel ANSI 80-2 Teilung 1" duplex ERIKS Artikelnr. 12430282
Federverschlussglied Stainless Steel ANSI 40-2 Teilung 1/2" duplex RENOLD Federverschlussglied Stainless Steel ANSI 40-2 Teilung 1/2" duplex ERIKS Artikelnr. 12430236
Federverschlussglied Stainless Steel ANSI 50-2 Teilung 5/8" duplex RENOLD Federverschlussglied Stainless Steel ANSI 50-2 Teilung 5/8" duplex ERIKS Artikelnr. 12430253
Federverschlussglied Stainless Steel ANSI 60-2 Teilung 3/4" duplex RENOLD Federverschlussglied Stainless Steel ANSI 60-2 Teilung 3/4" duplex ERIKS Artikelnr. 12430267
Typ
Teilung (in)
Teilung (mm)
Norm: ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung: Duplex
ISO-Referenzmodell
ANSI
Material: Edelstahl
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)