ProductPage

RENOLD Gekröpftes Einzelglied für Simplex BS Kette Renold Blue

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Typ: Gekröpftes Einzelglied
Teilung (in)
Teilung (mm)
Norm: BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung: Simplex
ISO-Referenzmodell
Material: Stahl
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 06B-1 Teilung 3/8" simplex RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 06B-1 Teilung 3/8" simplex ERIKS Artikelnr. 11345213
Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 08B-1 Teilung 1/2" simplex RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 08B-1 Teilung 1/2" simplex ERIKS Artikelnr. 11346181
Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 12B-1 Teilung 3/4" simplex RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 12B-1 Teilung 3/4" simplex ERIKS Artikelnr. 11345208
Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 16B-1 Teilung 1" simplex RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 16B-1 Teilung 1" simplex ERIKS Artikelnr. 12433237
20 Stück pro Paket
Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 20B-1 Teilung 1.1/4" simplex RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 20B-1 Teilung 1.1/4" simplex ERIKS Artikelnr. 12433240
10 Stück pro Paket
Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 24B-1 Teilung 1.1/2" simplex RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 24B-1 Teilung 1.1/2" simplex ERIKS Artikelnr. 12433242
5 Stück pro Paket
Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 28B-1 Teilung 1.3/4" simplex RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 28B-1 Teilung 1.3/4" simplex ERIKS Artikelnr. 24207350
Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 32B-1 Teilung 2" simplex RENOLD Gekröpftes Einzelglied Renold Blue ISO 32B-1 Teilung 2" simplex ERIKS Artikelnr. 12429328
Typ: Gekröpftes Einzelglied
Teilung (in)
Teilung (mm)
Norm: BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung: Simplex
ISO-Referenzmodell
Material: Stahl
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)