ProductPage

RENOLD Außenglied für Duplex BS Kette Renold Synergy

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Typ: Außenglied
Teilung (in)
Teilung (mm)
Norm: BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung: Duplex
ISO-Referenzmodell
Material: Stahl
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Außenglied Synergy ISO 24B-2 Teilung 1.1/2" duplex RENOLD Außenglied Synergy ISO 24B-2 Teilung 1.1/2" duplex ERIKS Artikelnr. 12429974
3 Stück pro Paket
Außenglied Synergy ISO 20B-2 Teilung 1.1/4" duplex RENOLD Außenglied Synergy ISO 20B-2 Teilung 1.1/4" duplex ERIKS Artikelnr. 12429971
5 Stück pro Paket
Außenglied Synergy ISO 08B-2 Teilung 1/2" duplex RENOLD Außenglied Synergy ISO 08B-2 Teilung 1/2" duplex ERIKS Artikelnr. 12429953
25 Stück pro Paket
Außenglied Synergy ISO 16B-2 Teilung 1" duplex RENOLD Außenglied Synergy ISO 16B-2 Teilung 1" duplex ERIKS Artikelnr. 12429970
10 Stück pro Paket
Außenglied Synergy ISO 12B-2 Teilung 3/4" duplex RENOLD Außenglied Synergy ISO 12B-2 Teilung 3/4" duplex ERIKS Artikelnr. 12429963
15 Stück pro Paket
Außenglied Synergy ISO 06B-2 Teilung 3/8" duplex RENOLD Außenglied Synergy ISO 06B-2 Teilung 3/8" duplex ERIKS Artikelnr. 12429950
Außenglied Synergy ISO 10B-2 Teilung 5/8" duplex RENOLD Außenglied Synergy ISO 10B-2 Teilung 5/8" duplex ERIKS Artikelnr. 12429959
25 Stück pro Paket
Typ: Außenglied
Teilung (in)
Teilung (mm)
Norm: BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung: Duplex
ISO-Referenzmodell
Material: Stahl
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)