ProductPage

MURTFELDT Kettengleitschiene für Rundgliederketten Type CRU

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Werkstoff "S"
Durchmesser Schalter (mm)
Farbe: Grün
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Führungsprofil für Rundgliederketten, Typ CRU, Werkstof S Grün, 6mm L=2000mm MURTFELDT Führungsprofil für Rundgliederketten, Typ CRU, Werkstof S Grün, 6mm L=2000mm ERIKS Artikelnr. 23577760

Katalog Artikelnr 1: 231120005 TBV C5

2 Meter pro Paket
Führungsprofil für Rundgliederketten, Typ CRU, Werkstof S Grün, 8mm L=2000mm MURTFELDT Führungsprofil für Rundgliederketten, Typ CRU, Werkstof S Grün, 8mm L=2000mm ERIKS Artikelnr. 23577761

Katalog Artikelnr 1: 231120006 TBV C9

2 Meter pro Paket
Führungsprofil für Rundgliederketten, Typ CRU, Werkstof S Grün, 10mm L=2000mm MURTFELDT Führungsprofil für Rundgliederketten, Typ CRU, Werkstof S Grün, 10mm L=2000mm ERIKS Artikelnr. 23577762

Katalog Artikelnr 1: 231120007 TBV C9

2 Meter pro Paket
Führungsprofil für Rundgliederketten, Typ CRU, Werkstof S Grün, 13mm L=2000mm MURTFELDT Führungsprofil für Rundgliederketten, Typ CRU, Werkstof S Grün, 13mm L=2000mm ERIKS Artikelnr. 23577763

Katalog Artikelnr 1: 231120008 TBV C12

2 Meter pro Paket
Material: Werkstoff "S"
Durchmesser Schalter (mm)
Farbe: Grün
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)