ProductPage

SYSTEM PLAST Spritzgegossene Kettenantriebsräder mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend für Ketten 2630

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Teilung (mm): 63.5
Teilung (in): 2.5
Bohrung (mm)
Anzahl Zähne
Ausführung: Gleitend
Material (mm): Polyamid
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2630-10S60M-D SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2630-10S60M-D ERIKS Artikelnr. 12662722
5 Stück pro Paket
Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2630-13S60M-D SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2630-13S60M-D ERIKS Artikelnr. 12662723
5 Stück pro Paket
Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2630-15S60M-D SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2630-15S60M-D ERIKS Artikelnr. 13679685
5 Stück pro Paket
Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2630-13S90M-D SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2630-13S90M-D ERIKS Artikelnr. 12662724
5 Stück pro Paket
Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2630-15S90M-D SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2630-15S90M-D ERIKS Artikelnr. 12662725
5 Stück pro Paket
Teilung (mm): 63.5
Teilung (in): 2.5
Bohrung (mm)
Anzahl Zähne
Ausführung: Gleitend
Material (mm): Polyamid
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)