ProductPage

SYSTEM PLAST Spritzgegossene Kettenantriebsräder mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend für Ketten 2508

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Teilung (mm): 50.8
Teilung (in): 2
Bohrung (mm)
Anzahl Zähne
Ausführung: Gleitend
Material (mm): Polyamid
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2508-10S60M-D SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2508-10S60M-D ERIKS Artikelnr. 12662717
5 Stück pro Paket
Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2508-12S60M-D SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2508-12S60M-D ERIKS Artikelnr. 12662718
5 Stück pro Paket
Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2508-16S60M-D SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2508-16S60M-D ERIKS Artikelnr. 12662720
5 Stück pro Paket
Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2508-12S90M-D SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2508-12S90M-D ERIKS Artikelnr. 12662719
5 Stück pro Paket
Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2508-16S90M-D SYSTEM PLAST Spritzgegossenes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung einteilig gleitend 2508-16S90M-D ERIKS Artikelnr. 12662721
5 Stück pro Paket
Teilung (mm): 50.8
Teilung (in): 2
Bohrung (mm)
Anzahl Zähne
Ausführung: Gleitend
Material (mm): Polyamid
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)