FIAC Luftkompressor mit Direktantrieb type Colibri 15 - 230V
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Dieser direkte angetrieben, leichte Luftkompressor mit Ölschmierung ist von hoher Qualität.
Sehr gut geeignet für Profis.
Der Kompressor ist mit einer selbstgekühlten Zylinder (dank der Lüfter, der direkt auf der Motorwelle angeordnet ist) ausgestattet.
Der robuste Kompressor hat ein ergonomisches Design und ist nach den höchsten internationalen Standards gebaut.
Die Maschine ist ideal für den Einsatz auf Baustellen, Benutzung durch Handwerkern, Maler, Tischler, Installateure, Bauherren, usw.
Geeignet für den Einsatz mit einem Tacker, Kartuschenpistole usw. Wegen der 15 bar Leistung bietet dieser Kompressor ausreichend Druck, auch bei niedrigen Temperaturen.
Einfach zu tragen und zu betreiben.
Der Kompressor ist autark und mit einem Druckregler ausgestattet und Elektromotor Klasse F.
Der Kompressor ist geeignet für Dauerbetrieb (Kat.S1) und erfüllt den IP 44 Schutzstandard.
Die Maschine ist thermisch geschützt durch das externe Gehäuse aus Aluminium, für die schnelle Ableitung von Wärme.
Der gegossene Aluminiumzylinder mit eingesetzter Stahlfass ist Synonym für Qualität und Langlebigkeit.
Die italienische Marke Fiac ist seit 40 Jahren bekannt für die hohe Qualität seiner Produkte.
Die benutzerfreundliche, hochwertige Produkte sind gut geeignet für den professionellen und privaten Nutzern.
- ergonomisches Design
- leicht
- robust
- für Baustellen geeignet