KÄRCHER Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SX PLUS
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Der Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/25-4 SX Plus mit Kraftstrommotor ist benutzerfreundlich und bietet einen Betriebsdruck von 250 bar bei einem maximalen Wasserertrag von 1.000 l/u.
Dank seiner stehenden Bauart beansprucht der HD 10/25-4 SX Plus weniger Platz als ein herkömmliches Gerät und ist wesentlich wendiger, insbesondere auf Leitern und Treppen.
Die Gummiräder mit großem Durchmesser sorgen für maximale Mobilität, selbst auf schwierigem Terrain. Der Schiebebügel kann auf die für den Anwender angenehmste Höhe eingestellt werden.
Nicht genutztes Zubehör kann sicher in einem separaten Aufbewahrungsfach aufbewahrt werden.
Die Easy-Press-Handsprühpistole lässt sich mühelos handhaben und bedienen und bietet dadurch einen hohen Benutzerkomfort. Für das komfortable Einstellen von Druck und Wassermenge ist er mit Servo-Control ausgestattet. Die Spritzlanze kann bei vollem Druck 360° gedreht werden.
Zu den weiteren Eigenschaften gehören die Steuerung mit Druckschalter, der die Pumpe ausschaltet, sobald die Sprühpistole losgelassen wird und dadurch die Lebensdauer von Motor und Pumpe verlängert, und das elektronische Steuerungssystem für Motor und Pumpe.
Der integrierte Reinigungsmitteltank hat ein Volumen von 6 Litern.
Der HD 10/25-4 SX Plus wurde für starke tägliche Beanspruchung entwickelt. Der Zylinderkopf aus Messing ist beständig gegen chemische Stoffe, und die rostfreien Kolben mit Keramikbeschichtung werden für lange Lebensdauer mit einem effizienten Luft-Wasser-Kühlsystem kombiniert.
Schlauchhaspel
An beiden Seiten gelagert, für 20-m-Hochdruckschlauch. Schlauchführung unter der Maschine durch für zusätzliche Kippsicherung. Für schnelles Auf- und Abwickeln.