HUVEMA Elektrische Gewindeschneidgerät HU AT DS30 M6-M30
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Die Vorteile:
1, verfügt die Maschine über eine Servoantriebssteuerung mit intelligentem Drehmomentschutz anstelle des traditionellen Antriebs an der Drehmaschine, der Bohrmaschine.
2, fortgeschrittene mechanische Konstruktion durch Matrizen, die allgemeine Steifigkeit ist stark, dauerhaft, nicht unter Verformung
3
Die Touchscreen-Bedienung ist einfach und flexibel
Geeignet für die vertikale und horizontale Bearbeitung von komplexen und schweren Werkstücken, schnell an Ort und Stelle und darüber hinaus präzise.
4
stufenlose Geschwindigkeitsänderung.
5
automatische Tiefenbestimmung, durch einen speziellen Mechanismus.
6
schnelle wiederholte Positionierung, hohe Produktionseffizienz.
7
Tisch optional
8
geliefert mit:
- M6 – 6*4.9 (DIN 371 / type 31 size 2)
- M8 – 8*6.2 (DIN 371 / type 31 size 2)
- M10 – 10*8 (DIN 371 / type 31 size 2)
- M12 – 9*7 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M16 – 12*9 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M20 – 16*12 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M24 – 18*14.5 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M27 – 20*16 (DIN 376 / type 31 size 2)
- M30 – 22*18 (DIN 376 / type 31 size 2)