HUVEMA Drehmaschine HU 430x1000 VAC Topline
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Mit dem TOPLINE-Drehmaschinenprogramm bietet Huvema hochwertige Drehmaschinen für jede Werkstatt
Ganz gleich, ob Sie regelmäßig drehen wollen, besonderen Wert auf hochpräzises Drehen ohne jeden Aufwand legen oder einfach nur Wert auf Qualität legen: TOPLINE-Drehmaschinen bieten all das und mehr!
Bei der Herstellung von TOPLINE-Drehmaschinen wird MEEHANITE verwendet, eine spezielle Gusseisenlegierung, die eine deutlich bessere Steifigkeit als herkömmliches Gusseisen bietet
Diese MEEHANITE-Legierung sorgt für Verschleißfestigkeit, dauerhafte Genauigkeit und sehr hohe Stabilität
Die Betten sind induktiv gehärtet und geschliffen.
Die Kreuzspindel der TOPLINE Drehmaschine läuft durch ein Ölbad, was sich in einer längeren Lebensdauer auszahlt
Die Bronzemuttern sind aus Phosphorbronze gefertigt, was zu einer langen Lebensdauer führt.
Die Drehmaschinen der TOPLINE-Reihe sind 3-fach mit SKF-Lagern ausgestattet
Daraus resultieren eine extrem hohe Präzision, eine lange Lebensdauer, eine sehr hohe Stabilität und eine große Belastbarkeit
Kurzum: Präzises Arbeiten ist bei diesen TOPLINE-Maschinen ein fester Standard.
Serienmäßige Ausstattung der TOPLINE-Drehmaschinen
- Selbstzentrierendes Dreibackenfutter
- Feststehender Setzstock
- Mitgehender Setzstock
- 4-Wege-Halter für Drehmeißel
- Arbeitsleuchte
- Schutzabdeckungen
- Kühlung
- Variable Drehzahl
Optional für die TOPLINE Drehmaschine:
- Digitale Anzeige
- Unabhängiges 4-Backen-Futter oder andere Spannfutter
- Mitlaufende Spitze
- Werkzeuge zum Drehen
- Bohrkopf
TOPLINE Drehmaschinen sind in verschiedenen Größen und Leistungsbereichen erhältlich
Sie finden keine passende Maschine in unserem Standard-(Lager-)Programm? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne, die passende Maschine für Ihre Anwendung zu finden.