HUVEMA Tischbohrmaschine UNIMAX 1 FREQUENZ - 18 mm 230V
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Geräuscharme Tischbohrmaschine in deutscher Spitzenqualität mit sehr hoher Genauigkeit
Ausgestattet mit variabler Drehzahl mit digitaler Drehzahlanzeige
Diese UNIMAX 1 FREQUENZ von Maxion zeichnet sich durch ihre hohe Qualität aus, die durch das Wissen und die Erfahrung des deutschen Herstellers ermöglicht wird
Die UNIMAX 1 FREQUENZ hat eine Bohrleistung von 18 mm
Darüber hinaus verfügt diese riemengetriebene Bohrmaschine über einen großen Drehzahlbereich von 200 - 4.000 U/min
Einstellbar mit einem Potentiometer, so dass das Bohren in verschiedenen Materialien kein Problem ist
Der Tisch ist höhenverstellbar und/oder drehbar
Trotz des starken Motors ist diese Maschine mit einem 230V-Anschluss ausgestattet und somit für den Einsatz in jeder Werkstatt geeignet! Die UNIMAX 1 FREQUENZ ist serienmäßig mit einem Links-/Rechtsspindelantrieb ausgestattet und ist auch in einer Ausführung mit TAP-Einrichtung erhältlich: MX00017.
Eigenschaften:
Maximale Bohrleistung 18 mm
Deutsche Spitzenqualität
Sehr hohe Genauigkeit
Arbeitstisch höhenverstellbar