HUVEMA Industrielle Säulenbohrmaschine UNIMAX 2S - 20 mm 230V
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Geräuscharme Säulenbohrmaschine in deutscher Spitzenqualität mit sehr hoher Genauigkeit
Ausgestattet mit variabler Drehzahl mit digitaler Drehzahlanzeige
Diese UNIMAX 2S von Maxion zeichnet sich durch ihre hohe Qualität aus, die durch das Wissen und die Erfahrung des deutschen Herstellers ermöglicht wird
Der UNIMAX 2S hat eine Bohrleistung von 20 mm
Darüber hinaus verfügt diese keilriemengetriebene Bohrmaschine über einen weiten, mit Potentiometer einstellbaren Drehzahlbereich, wodurch das Bohren in verschiedenen Materialien kein Problem darstellt
Der Tisch ist höhenverstellbar und/oder drehbar
Trotz des leistungsstarken Motors ist diese Maschine mit einem 230V-Anschluss ausgestattet, so dass diese Bohrmaschine für jede Werkstatt geeignet ist! Die UNIMAX 2S ist serienmäßig mit einer Links-/Rechts-Spindelbewegung ausgestattet und ist auch in einer Tischversion und/oder mit TAP-Vorrichtung erhältlich.
Eigenschaften:
Bohrleistung : 20 mm
Großem Einsatzbereich
Drehzahlverstellung über Potentiometer
Deutsche Spitzenqualität
Sehr hohe Genauigkeit
Laufruhig