ProductPage

EWELLIX Lineargleitlager Geschlossen Serie: LPAR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Die Lineargleitlager LPAR sind abmessungsgleich mit den geschlossenen Linearkugellagern LBC. Diese Lager sind geschlossen und werden ohne Dicht- oder Deckscheiben gefertigt und stehen für Wellendurchmesser von 5 bis 80 mm zur Verfügung. Alle Varianten, außer LPAR 5 und 8, sind nachschmierbar. Lager ohne Schmiernippel sollten beidseitig über Sicherungsringe (nach DIN 471) fixiert werden. Lager mit Schmiernippel können über diesen gesichert werden. Lineargleitlager sind zudem eine Alternative zu korrosionsbeständigen Linearkugellagern darstellen. Aufgrund der maßlichen Übereinstimmung ist ein Austausch gegen ein Linearkugellager und umgekehrt jederzeit möglich. Unter normalen Betriebsbedingungen sind diese Lineargleitlager selbstschmierend und wartungsarm. Sie weisen eine hohe statische Tragfähigkeit auf und sind unempfindlich gegenüber Stoßbelastungen. Zur Verbesserung des Einlaufverhaltens wird empfohlen, die Gleitlager beim Einbau leicht zu befetten, auch wenn später Trockenlauf angestrebt wird. Lineargleitlager eignen sich insbesondere für Lagerungen, die starken Stoßbelastungen und/oder Vibrationen ausgesetzt sind oder die unbelastet mit hohen Beschleunigungen und Drehzahlen beaufschlagt werden. Unter diesen Betriebsbedingungen lässt sich mit Lineargleitlagern eine längere Lebensdauer erzielen als mit Linearkugellagern. Es muss jedoch mit einer höheren Reibung gerechnet werden.

Wellendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Geschlossen
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Lineargleitlager Geschlossen LPAR 5 EWELLIX Lineargleitlager Geschlossen LPAR 5 ERIKS Artikelnr. 24024922
Lineargleitlager Geschlossen LPAR 8 EWELLIX Lineargleitlager Geschlossen LPAR 8 ERIKS Artikelnr. 24024925
Lineargleitlager Geschlossen LPAR 12 EWELLIX Lineargleitlager Geschlossen LPAR 12 ERIKS Artikelnr. 24024921
Lineargleitlager Geschlossen LPAR 16 EWELLIX Lineargleitlager Geschlossen LPAR 16 ERIKS Artikelnr. 23773126
Lineargleitlager Geschlossen LPAR 20 EWELLIX Lineargleitlager Geschlossen LPAR 20 ERIKS Artikelnr. 23773127
Lineargleitlager Geschlossen LPAR 25 EWELLIX Lineargleitlager Geschlossen LPAR 25 ERIKS Artikelnr. 23773128
Lineargleitlager Geschlossen LPAR 30 EWELLIX Lineargleitlager Geschlossen LPAR 30 ERIKS Artikelnr. 23773129
Lineargleitlager Geschlossen LPAR 40 EWELLIX Lineargleitlager Geschlossen LPAR 40 ERIKS Artikelnr. 23773130
Lineargleitlager Geschlossen LPAR 50 EWELLIX Lineargleitlager Geschlossen LPAR 50 ERIKS Artikelnr. 24024923
Lineargleitlager Geschlossen LPAR 60 EWELLIX Lineargleitlager Geschlossen LPAR 60 ERIKS Artikelnr. 24024924
Wellendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Geschlossen
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster