ProductPage

INA Kugelbüchseneinheit Tandem Offen Mit Dichtung Serie: KTBO..PP-AS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Wellendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Offen
Breite (mm)
Nachschmierbar: Ja
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Kugelbüchseneinheit Tandem Offen Mit Dichtung KTBO12-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Tandem Offen Mit Dichtung KTBO12-PP-AS ERIKS Artikelnr. 23213300
Kugelbüchseneinheit Tandem Offen Mit Dichtung KTBO16-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Tandem Offen Mit Dichtung KTBO16-PP-AS ERIKS Artikelnr. 12633212
Kugelbüchseneinheit Tandem Offen Mit Dichtung KTBO20-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Tandem Offen Mit Dichtung KTBO20-PP-AS ERIKS Artikelnr. 23213302
Kugelbüchseneinheit Tandem Offen Mit Dichtung KTBO25-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Tandem Offen Mit Dichtung KTBO25-PP-AS ERIKS Artikelnr. 11726624

Katalog Artikelnr 1: KTBO25-PP-AS

Kugelbüchseneinheit Tandem Offen Mit Dichtung KTBO30-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Tandem Offen Mit Dichtung KTBO30-PP-AS ERIKS Artikelnr. 11726625
Kugelbüchseneinheit Tandem Offen Mit Dichtung KTBO40-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Tandem Offen Mit Dichtung KTBO40-PP-AS ERIKS Artikelnr. 11726626
Wellendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Offen
Breite (mm)
Nachschmierbar: Ja
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)