ProductPage

INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung Serie: KGSCS..PP-AS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Wellendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Offen, Einstellbar, selbsteinstellend
Breite (mm)
Nachschmierbar: Ja
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSCS20-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSCS20-PP-AS ERIKS Artikelnr. 11726507

Katalog Artikelnr 1: KGSCS20-PP-AS

Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSCS30-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSCS30-PP-AS ERIKS Artikelnr. 12633196

Katalog Artikelnr 1: KGSCS30-PP-AS

Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSCS40-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSCS40-PP-AS ERIKS Artikelnr. 12633197

Katalog Artikelnr 1: KGSCS40-PP-AS

Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSCS50-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSCS50-PP-AS ERIKS Artikelnr. 12633198

Katalog Artikelnr 1: KGSCS50-PP-AS

Wellendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Offen, Einstellbar, selbsteinstellend
Breite (mm)
Nachschmierbar: Ja
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)