ProductPage

EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Serie: LUHR PB

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Die Linearlagereinheiten LUHR bestehen aus einem stranggepresstem Aluminiumgehäuse sowie den kompakten LBBR Linearkugellagern oder den abmessungsgleichen LPBR Lineargleitlagern. Die LUHR Ausführung für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm wird serienmäßig mit LBBR Linearkugellagern mit oder ohne integrierte Dichtungen oder mit LPBR Lineargleitlagern (Bezeichnung LUHR … PB) angeboten. Für erhöhten Schmutzanfall sind die verbreiterten LUJR Linearlagereinheiten erhältlich. Diese sind mit LBBR Linearkugellagern und zwei SP-Dichtungen ausgestattet. Beide Linearlagereinheiten, sowohl die LUHR als auch die LUJR sind nicht nachschmierbar. Passend dazu werden die Wellenböcke LSHS für diese Linearlagereinheiten empfohlen.

Wellendurchmesser (mm)
Ausführung: Geschlossen
Nachschmierbar: Nein
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 12 PB EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 12 PB ERIKS Artikelnr. 13217126
Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 16 PB EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 16 PB ERIKS Artikelnr. 13217128
Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 20 PB EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 20 PB ERIKS Artikelnr. 12669042
Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 25 PB EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 25 PB ERIKS Artikelnr. 13217131
Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 30 PB EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 30 PB ERIKS Artikelnr. 13217133
Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 40 PB EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 40 PB ERIKS Artikelnr. 13217135
Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 50 PB EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 50 PB ERIKS Artikelnr. 13217136
Wellendurchmesser (mm)
Ausführung: Geschlossen
Nachschmierbar: Nein
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)