ProductPage

EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung Serie: LUHR-2LS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Die Linearlagereinheiten LUHR bestehen aus einem stranggepresstem Aluminiumgehäuse sowie den kompakten LBBR Linearkugellagern oder den abmessungsgleichen LPBR Lineargleitlagern. Die LUHR Ausführung für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm wird serienmäßig mit LBBR Linearkugellagern mit oder ohne integrierte Dichtungen oder mit LPBR Lineargleitlagern (Bezeichnung LUHR … PB) angeboten. Für erhöhten Schmutzanfall sind die verbreiterten LUJR Linearlagereinheiten erhältlich. Diese sind mit LBBR Linearkugellagern und zwei SP-Dichtungen ausgestattet. Beide Linearlagereinheiten, sowohl die LUHR als auch die LUJR sind nicht nachschmierbar. Passend dazu werden die Wellenböcke LSHS für diese Linearlagereinheiten empfohlen.

Wellendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Geschlossen
Breite (mm)
Nachschmierbar: Nein
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 12-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 12-2LS ERIKS Artikelnr. 23773263
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 16-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 16-2LS ERIKS Artikelnr. 23773264
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 20-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 20-2LS ERIKS Artikelnr. 23773266
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 25-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 25-2LS ERIKS Artikelnr. 23773268
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 30-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 30-2LS ERIKS Artikelnr. 23773271
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 40-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 40-2LS ERIKS Artikelnr. 23773272
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 50-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 50-2LS ERIKS Artikelnr. 23773273
Wellendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Geschlossen
Breite (mm)
Nachschmierbar: Nein
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)