ProductPage

EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung Serie: LUCR-2LS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Die Linearlagereinheiten LUCR werden serienmäßig mit Linearkugellagern der Serie LBCR … D ausgerüstet. Sie stehen für Wellendurchmesser von 12 bis 80 mm zur Verfügung. Die Linearlagereinheiten verfügen über ein Aluminiumdruckgussgehäuse mit geringem Gewicht, das hinsichtlich Festigkeit und Steifigkeit optimiert wurde. Die axiale Fixierung der Linearkugellager im Gehäuse erfolgt über einen Schmiernippel. Die Linearkugellagereinheiten LUCR sind auf Anfrage auch mit Linearkugellagern in rostfreier Ausführung erhältlich. Kurzzeichen: z.B. LUCR 20-2LS/HV6. Des Weiteren sind Linearlagereinheiten LUCR auch mit Lineargleitlagern erhältlich. Kurzzeichen: z.B. LUCR 20 PA. Passend dazu werden die Wellenböcke LSCS oder LSNS für diese Linearlagereinheiten empfohlen.

Vorratsartikel
Wellendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Geschlossen
Breite (mm)
Nachschmierbar: Ja
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 8-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 8-2LS ERIKS Artikelnr. 24025168
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 12 D-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 12 D-2LS ERIKS Artikelnr. 13189949
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 16 D-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 16 D-2LS ERIKS Artikelnr. 13189951
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 20 D-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 20 D-2LS ERIKS Artikelnr. 13189953
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 25 D-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 25 D-2LS ERIKS Artikelnr. 13189955
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 30 D-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 30 D-2LS ERIKS Artikelnr. 13189989
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 40 D-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 40 D-2LS ERIKS Artikelnr. 13189958
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 50-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 50-2LS ERIKS Artikelnr. 23773171
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 60-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 60-2LS ERIKS Artikelnr. 24025163
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 80-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 80-2LS ERIKS Artikelnr. 23773172
Vorratsartikel
Wellendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Geschlossen
Breite (mm)
Nachschmierbar: Ja
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)