ProductPage

EWELLIX Linearantrieb AC-Version Serie Matrix 6

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download    URL
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Antriebsart: Trapezgewindetrieb
Hub (mm): 150
Geschwindigkeit (mm/s): 7.5
Nennspannung (V): 230
Nennstrom (A): 0.9
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Wechselstrom-Linearantrieb Trapezgewindetrieb 0.9A 150mm 7.5mm/s MAX64-A150365A0100-000 EWELLIX Wechselstrom-Linearantrieb Trapezgewindetrieb 0.9A 150mm 7.5mm/s MAX64-A150365A0100-000 ERIKS Artikelnr. 13216515
Antriebsart: Trapezgewindetrieb
Hub (mm): 150
Geschwindigkeit (mm/s): 7.5
Nennspannung (V): 230
Nennstrom (A): 0.9
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)