ProductPage
Home
Produkte
Leitungssysteme (Kunststoff)
Werkzeuge und Zubehör
Kleber und Reiniger
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
DURAPIPE
Kunststoffkleber für ABS One-Step
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Alle Artikel anzeigen
Schnell trocknender Klebstoff.
Technische Informationen
Mindesttrocknungszeit bei 20 °C:
Bis zu Ø 75 mm 1 Stunde + ½ Stunde pro Bar.
Ab Ø 90 mm 1 Stunde + 1 Stunde pro Bar.
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Anwendung: Kunststoffdruckleitungen
Anwendung: Kunststoffdruckleitungen
Inhalt (ml): 500
Inhalt (ml): 500
Filter löschen
(1 der 1 angezeigten Artikel)
DURAPIPE
Kunststoffkleber ABS One-step Dose 500ml
ERIKS Artikelnr. 11257484
Vergleichen
Vergleichen
Bitte einloggen um Preise zu sehen
{"itemTrackPD":{ "item_name": "plastic glue abs one-step can 0,5 l", "item_id": "gr0000000079013", "material_number": "11257484", "item_brand": "durapipe", "item_category":"maintenance products", "item_category2":"adhesives, sealants and thread-locking agents", "item_category3":"adhesives", "item_category4": "pr_ec000529_0257_fw", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
Vorratsartikel
Vorratsartikel (1)
Vorratsartikel
Anwendung: Kunststoffdruckleitungen
Anwendung: Kunststoffdruckleitungen
Inhalt (ml): 500
Inhalt (ml): 500
Filter löschen
(1 der 1 angezeigten Artikel)