ProductPage

GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 201 ABS/COOL-FIT Klebemuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: T-Stück Reduzier
Material: ABS/COOL-FIT
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
T-Stück Reduziert 90° Serie: 201 ABS/COOL-FIT PN10 Klebemuffe 25mmx90mm GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 201 ABS/COOL-FIT PN10 Klebemuffe 25mmx90mm ERIKS Artikelnr. 12340783
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
T-Stück Reduziert 90° Serie: 201 ABS/COOL-FIT PN10 Klebemuffe 32mmx90mm GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 201 ABS/COOL-FIT PN10 Klebemuffe 32mmx90mm ERIKS Artikelnr. 12340785
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
T-Stück Reduziert 90° Serie: 201 ABS/COOL-FIT PN10 Klebemuffe 40mmx32mm GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 201 ABS/COOL-FIT PN10 Klebemuffe 40mmx32mm ERIKS Artikelnr. 12340788
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
T-Stück Reduziert 90° Serie: 201 ABS/COOL-FIT PN10 Klebemuffe 110mmx180mm GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 201 ABS/COOL-FIT PN10 Klebemuffe 110mmx180mm ERIKS Artikelnr. 11309277
Form: T-Stück Reduzier
Material: ABS/COOL-FIT
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)