ProductPage

GF Reduziernippel aus ABS/COOL-FIT Serie: 911

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Reduzierstück
Material: ABS/COOL-FIT
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Leimende
Anschluss 2: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Reduzierbolzen ABS/COOL-FIT 738.911.341 32x25 GF Reduzierbolzen ABS/COOL-FIT 738.911.341 32x25 ERIKS Artikelnr. 11298342
Reduzierbolzen ABS/COOL-FIT 738.911.346 40x32 GF Reduzierbolzen ABS/COOL-FIT 738.911.346 40x32 ERIKS Artikelnr. 11298343
Reduzierbolzen ABS/COOL-FIT 738.911.352 50x40 GF Reduzierbolzen ABS/COOL-FIT 738.911.352 50x40 ERIKS Artikelnr. 11298344
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Reduzierbolzen ABS/COOL-FIT 738.911.358 63x50 GF Reduzierbolzen ABS/COOL-FIT 738.911.358 63x50 ERIKS Artikelnr. 11298345
Reduzierbolzen ABS/COOL-FIT 738.911.370 90x75 GF Reduzierbolzen ABS/COOL-FIT 738.911.370 90x75 ERIKS Artikelnr. 11298347
Reduzierbolzen ABS/COOL-FIT 738.911.376 110x90 GF Reduzierbolzen ABS/COOL-FIT 738.911.376 110x90 ERIKS Artikelnr. 11309262
Reduzierbolzen ABS/COOL-FIT 738.911.385 140x110 GF Reduzierbolzen ABS/COOL-FIT 738.911.385 140x110 ERIKS Artikelnr. 11309403
Form: Reduzierstück
Material: ABS/COOL-FIT
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Leimende
Anschluss 2: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)