ProductPage

JOHN GUEST Übergangsstück Serie: PSE32 JG BSP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Übergangsstücke mit Innengewinde
Material: POM
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 15
Nennweite 2: 1/2"
Anschluss: Push-pull kupplung
Anschluss 2: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Übergangsstück 15mm x BSP1/2" PSE3201W JOHN GUEST Übergangsstück 15mm x BSP1/2" PSE3201W ERIKS Artikelnr. 11391807
Form: Übergangsstücke mit Innengewinde
Material: POM
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 15
Nennweite 2: 1/2"
Anschluss: Push-pull kupplung
Anschluss 2: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)