ProductPage

JOHN GUEST Übergangsstück Messing Serie: MW50 JG Gewinde BSP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Übergangsstücke mit Innengewinde
Material: Messing
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 10
Nennweite 2: 1/4"
Anschluss: Push-pull kupplung
Anschluss 2: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Übergangsstück Messing 10mmxBSP1/4" MW501012N JOHN GUEST Übergangsstück Messing 10mmxBSP1/4" MW501012N ERIKS Artikelnr. 11391980
10 Stück pro Paket
Form: Übergangsstücke mit Innengewinde
Material: Messing
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 10
Nennweite 2: 1/4"
Anschluss: Push-pull kupplung
Anschluss 2: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)