ProductPage

Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: Reparaturkupplung
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: EPDM
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 21mm-25mm Länge: 76mm Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 21mm-25mm Länge: 76mm ERIKS Artikelnr. 10043161
Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 26mm-30mm Länge: 76mm Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 26mm-30mm Länge: 76mm ERIKS Artikelnr. 10043162
Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 33mm-37mm Länge: 76mm Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 33mm-37mm Länge: 76mm ERIKS Artikelnr. 10043163
Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 42mm-45mm Länge: 152mm Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 42mm-45mm Länge: 152mm ERIKS Artikelnr. 10043167
Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 42mm-45mm Länge: 76mm Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 42mm-45mm Länge: 76mm ERIKS Artikelnr. 10043164
Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 48mm-51mm Länge: 76mm Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 48mm-51mm Länge: 76mm ERIKS Artikelnr. 10043165
Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 48mm-51mm Länge: 152mm Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 48mm-51mm Länge: 152mm ERIKS Artikelnr. 10043168
Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 50mm-54mm Länge: 76mm Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 50mm-54mm Länge: 76mm ERIKS Artikelnr. 11218185
Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 60mm-64mm Länge: 76mm Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 60mm-64mm Länge: 76mm ERIKS Artikelnr. 10043166
Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 60mm-64mm Länge: 152mm Rohrkupplung Serie: SnapClamp Reparaturkupplung Edelstahl/EPDM 60mm-64mm Länge: 152mm ERIKS Artikelnr. 10043169
Vorratsartikel
Form: Reparaturkupplung
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: EPDM
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster