ProductPage

STRAUB Rohrkupplung Serie: Plast-Grip Typ: 5517 Zugfest Edelstahl/EPDM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Zugfeste Kupplungen für Kunststoffrohre. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 4° bis 5°. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das erforderliche Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben. Bei Rohren aus PE oder sonstigen Weich-Thermoplasten ist die Benutzung von einem Stützring notwendig.

Anwendungsbereich

  • Ballastsysteme
  • Geräte- und Maschinenbau
  • Wasserverteilung
Besonderheiten
  • Zugfeste Rohrkupplung
  • Geeignet für Kunststoffrohre
  • Bei Weich-Thermoplasten Stützring benutzen

Tabellen
Form: Zugfest
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: EPDM
Geeignet für Rohrwerkstoff: Kunststoff
Werkstoffqualität: 1.4301
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Rohrkupplung Serie: Plast-Grip Typ: 5517 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 50mm-50mm Länge: 61mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Plast-Grip Typ: 5517 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 50mm-50mm Länge: 61mm ERIKS Artikelnr. 11813679
Rohrkupplung Serie: Plast-Grip Typ: 5517 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 75mm-75mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Plast-Grip Typ: 5517 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 75mm-75mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813681
Rohrkupplung Serie: Plast-Grip Typ: 5517 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 90mm-90mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Plast-Grip Typ: 5517 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 90mm-90mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813682
Rohrkupplung Serie: Plast-Grip Typ: 5517 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 110mm-110mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Plast-Grip Typ: 5517 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 110mm-110mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813683
Form: Zugfest
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: EPDM
Geeignet für Rohrwerkstoff: Kunststoff
Werkstoffqualität: 1.4301
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)