ProductPage

STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex2 Typ: 5535 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Produktübersicht

Reparaturkupplungen sämtlicher Rohrmaterialien. Auch als nicht zugfeste Rohrkupplung einsetzbar. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 5° und eine axiale Bewegung von 10 mm. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.

Anwendungsbereich

  • Wasserverteilung
  • Gasleitungen
  • Kühlwasser
Besonderheiten
  • Reparaturkupplung
  • Geeignet sowohl für Kunststoff- als auch für Metallrohre
  • Aufklappbare Rohrkupplung
  • Lieferbar in allen Rohrdurchmessern zwischen 180 und 2032mm

Form: Reparaturkupplung
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: NBR
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall/Kunststoff
Werkstoffqualität: 1.4571
Druckstufe Artikel
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Rohrkupplung Serie: Open-Flex2 Typ: 5535 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN9 219.1mm-219.1mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex2 Typ: 5535 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN9 219.1mm-219.1mm ERIKS Artikelnr. 13367974
Rohrkupplung Serie: Open-Flex2 Typ: 5535 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN6 273mm-273mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex2 Typ: 5535 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN6 273mm-273mm ERIKS Artikelnr. 12586183
Rohrkupplung Serie: Open-Flex2 Typ: 5535 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN5 323.9mm-323.9mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex2 Typ: 5535 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN5 323.9mm-323.9mm ERIKS Artikelnr. 13367975
Rohrkupplung Serie: Open-Flex2 Typ: 5535 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN5 355.6mm-355.6mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex2 Typ: 5535 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN5 355.6mm-355.6mm ERIKS Artikelnr. 13367976
Rohrkupplung Serie: Open-Flex2 Typ: 5535 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN4 406.4mm-406.4mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex2 Typ: 5535 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN4 406.4mm-406.4mm ERIKS Artikelnr. 13367977
Rohrkupplung Serie: Open-Flex2 Typ: 5535 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN6 457.2mm-457.2mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex2 Typ: 5535 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN6 457.2mm-457.2mm ERIKS Artikelnr. 13367978
Form: Reparaturkupplung
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: NBR
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall/Kunststoff
Werkstoffqualität: 1.4571
Druckstufe Artikel
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)