ProductPage

STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5531 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Reparaturkupplungen sämtlicher Rohrmaterialien. Auch als nicht zugfeste Rohrkupplung einsetzbar. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 5° und eine axiale Bewegung von 5mm. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.

Anwendungsbereich

  • Wasserverteilung
  • Gasleitungen
  • Kühlwasser
Besonderheiten
  • Reparaturkupplung
  • Geeignet sowohl für Kunststoff- als auch für Metallrohre
  • Aufklappbare Rohrkupplung

Tabellen
Form: Reparaturkupplung
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: NBR
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall/Kunststoff
Werkstoffqualität: 1.4571
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5531 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN16 48.3mm-48.3mm Länge: 75mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5531 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN16 48.3mm-48.3mm Länge: 75mm ERIKS Artikelnr. 11813730
Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5531 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN16 54mm-54mm Länge: 75mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5531 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN16 54mm-54mm Länge: 75mm ERIKS Artikelnr. 11813731
Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5531 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN16 57mm-57mm Länge: 75mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5531 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN16 57mm-57mm Länge: 75mm ERIKS Artikelnr. 11813732
Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5531 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN16 60.3mm-60.3mm Länge: 75mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5531 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN16 60.3mm-60.3mm Länge: 75mm ERIKS Artikelnr. 11813733
Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5531 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN16 76.1mm-76.1mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5531 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN16 76.1mm-76.1mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813734
Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5531 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN16 88.9mm-88.9mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5531 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN16 88.9mm-88.9mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813735
Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5531 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN16 114.3mm-114.3mm Länge: 94mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5531 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN16 114.3mm-114.3mm Länge: 94mm ERIKS Artikelnr. 11813738

Katalog Artikelnr 1: EC055310114QN17

Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5531 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN16 139.7mm-139.7mm Länge: 107mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5531 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN16 139.7mm-139.7mm Länge: 107mm ERIKS Artikelnr. 11813740
Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5531 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN16 168.3mm-168.3mm Länge: 107mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Open-Flex1 Typ: 5531 Reparaturkupplung Edelstahl/NBR PN16 168.3mm-168.3mm Länge: 107mm ERIKS Artikelnr. 11813742
Form: Reparaturkupplung
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: NBR
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall/Kunststoff
Werkstoffqualität: 1.4571
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)