ProductPage

STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513 Zugfest Edelstahl/NBR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Certificate Bureau Veritas (BV)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Zugfeste Rohrkupplung für Metallrohre. Zusätzliche Gewichtseinsparung einer leichteren Ausführung. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 5°. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das erforderliche Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.

Anwendungsbereich

  • Maschinenräume
  • Geräte- und Maschinenbau
  • Transportleitungen
Besonderheiten
  • Zugfeste Rohrkupplung
  • Geeignet für Metallrohre

Vorratsartikel
Form: Zugfest
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: NBR
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall
Werkstoffqualität: 1.4571
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (49 der 49 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 26.9mm-26.9mm Länge: 46.5mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 26.9mm-26.9mm Länge: 46.5mm ERIKS Artikelnr. 13454461
Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5513 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 26.9mm-26.9mm Länge: 75mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5513 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 26.9mm-26.9mm Länge: 75mm ERIKS Artikelnr. 13454433
Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 30mm-30mm Länge: 46.5mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 30mm-30mm Länge: 46.5mm ERIKS Artikelnr. 13454462
Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5513 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 30mm-30mm Länge: 67mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5513 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 30mm-30mm Länge: 67mm ERIKS Artikelnr. 13454434
Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5513 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 33.7mm-33.7mm Länge: 67mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5513 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 33.7mm-33.7mm Länge: 67mm ERIKS Artikelnr. 13454435
Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 33.7mm-33.7mm Länge: 46.5mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 33.7mm-33.7mm Länge: 46.5mm ERIKS Artikelnr. 13454463
Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 38mm-38mm Länge: 46.5mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 38mm-38mm Länge: 46.5mm ERIKS Artikelnr. 13454464
Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5513 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 38mm-38mm Länge: 71mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5513 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 38mm-38mm Länge: 71mm ERIKS Artikelnr. 13454436
Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5513 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 42.4mm-42.4mm Länge: 71mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP-FF Typ: 5513 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 42.4mm-42.4mm Länge: 71mm ERIKS Artikelnr. 13454437
Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 42.4mm-42.4mm Länge: 46.5mm STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP Typ: 5513 Zugfest Edelstahl/NBR PN16 42.4mm-42.4mm Länge: 46.5mm ERIKS Artikelnr. 13454465
Vorratsartikel
Form: Zugfest
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: NBR
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall
Werkstoffqualität: 1.4571
Druckstufe Artikel: PN16
Filter löschen (49 der 49 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster