STRAUB Rohrkupplung Serie: GRIP-L Typ: 5512 Zugfest Edelstahl/EPDM
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Brochure 01 | Straub product overview (PDF) |
Product Certificate | Bureau Veritas (BV) (PDF) |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Zugfeste Rohrkupplung für Metallrohre. Zusätzliche Gewichtseinsparung einer leichteren Ausführung. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 5°. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das erforderliche Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.
Anwendungsbereich
- Maschinenräume
- Geräte- und Maschinenbau
- Transportleitungen
- Zugfeste Rohrkupplung
- Geeignet für Metallrohre