ProductPage

GF Winkel 90° Serie: 108 PVDF PN16 Stumpfschweissung

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Ellenbogen
Anschluss: Kunststoffschweißende
Material: PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Winkel 90° PVDF PN16 25mm 735.108.607 für Stumpfschweissung GF Winkel 90° PVDF PN16 25mm 735.108.607 für Stumpfschweissung ERIKS Artikelnr. 11071583
Winkel 90° PVDF PN16 32mm 735.108.608 für Stumpfschweissung GF Winkel 90° PVDF PN16 32mm 735.108.608 für Stumpfschweissung ERIKS Artikelnr. 11065251
Form: Ellenbogen
Anschluss: Kunststoffschweißende
Material: PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)