ProductPage

GF Winkel 90° Serie: 100 PVDF PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: Ellenbogen
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Material: PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Winkel 90° PVDF PN16 16mm 735.100.105 GF Winkel 90° PVDF PN16 16mm 735.100.105 ERIKS Artikelnr. 10044072
Winkel 90° PVDF PN16 20mm 735.100.106 GF Winkel 90° PVDF PN16 20mm 735.100.106 ERIKS Artikelnr. 10044073
Winkel 90° PVDF PN16 25mm 735.100.107 GF Winkel 90° PVDF PN16 25mm 735.100.107 ERIKS Artikelnr. 10044074
Winkel 90° PVDF PN16 32mm 735.100.108 GF Winkel 90° PVDF PN16 32mm 735.100.108 ERIKS Artikelnr. 10044075
Winkel 90° PVDF PN16 40mm 735.100.109 GF Winkel 90° PVDF PN16 40mm 735.100.109 ERIKS Artikelnr. 10044076
Winkel 90° PVDF PN16 50mm 735.100.110 GF Winkel 90° PVDF PN16 50mm 735.100.110 ERIKS Artikelnr. 10044077
Winkel 90° PVDF PN16 63mm 735.100.111 GF Winkel 90° PVDF PN16 63mm 735.100.111 ERIKS Artikelnr. 10044078
Vorratsartikel
Form: Ellenbogen
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Material: PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)