ProductPage

GF Winkel 45° Serie: 158 PVDF PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Ellenbogen
Anschluss: Kunststoffschweißende
Material: PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Winkel 45° PVDF PN16 63mm 735.158.611 GF Winkel 45° PVDF PN16 63mm 735.158.611 ERIKS Artikelnr. 11054545
Winkel 45° PVDF PN16 75mm 735.158.612 GF Winkel 45° PVDF PN16 75mm 735.158.612 ERIKS Artikelnr. 11054547
Winkel 45° PVDF PN16 90mm 735.158.613 GF Winkel 45° PVDF PN16 90mm 735.158.613 ERIKS Artikelnr. 11054548
Winkel 45° PVDF PN16 110mm 735.158.614 GF Winkel 45° PVDF PN16 110mm 735.158.614 ERIKS Artikelnr. 11054549
Winkel 45° PVDF PN10 160mm 735.158.517 GF Winkel 45° PVDF PN10 160mm 735.158.517 ERIKS Artikelnr. 11056506
Form: Ellenbogen
Anschluss: Kunststoffschweißende
Material: PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)