ProductPage

GF Winkel 45° Serie: 150 PVDF PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Ellenbogen
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Material: PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Winkel 45° PVDF PN16 16mm 735.150.105 GF Winkel 45° PVDF PN16 16mm 735.150.105 ERIKS Artikelnr. 10043973
Winkel 45° PVDF PN16 20mm 735.150.106 GF Winkel 45° PVDF PN16 20mm 735.150.106 ERIKS Artikelnr. 10043974
Winkel 45° PVDF PN16 25mm 735.150.107 GF Winkel 45° PVDF PN16 25mm 735.150.107 ERIKS Artikelnr. 10043975
Winkel 45° PVDF PN16 32mm 735.150.108 GF Winkel 45° PVDF PN16 32mm 735.150.108 ERIKS Artikelnr. 10043976
Winkel 45° PVDF PN16 40mm 735.150.109 GF Winkel 45° PVDF PN16 40mm 735.150.109 ERIKS Artikelnr. 10043977
Winkel 45° PVDF PN16 50mm 735.150.110 GF Winkel 45° PVDF PN16 50mm 735.150.110 ERIKS Artikelnr. 10043978
Winkel 45° PVDF PN16 63mm 735.150.111 GF Winkel 45° PVDF PN16 63mm 735.150.111 ERIKS Artikelnr. 10043979
Form: Ellenbogen
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Material: PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 45
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)