ProductPage

FIP T-Stück 90° Serie: TIF PVDF Kunststoffschweißmuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: T-Stück
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Material: PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 32
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
T-Stück 90° Serie: TIF PVDF PN16 Kunststoffschweißmuffe 32mm FIP T-Stück 90° Serie: TIF PVDF PN16 Kunststoffschweißmuffe 32mm ERIKS Artikelnr. 10045103
Form: T-Stück
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Material: PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 32
Druckstufe Artikel: PN16
Winkel des Bogens (°): 90
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)