ProductPage

FIP Kugelhahn Serie: VKDIF PVDF Kunststoffschweißmuffe PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material Gehäuse: PVDF
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite: DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 25
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm): 82
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Kunststoffschweißmuffe 25mm DN20 FIP Kugelhahn Serie: VKDIF PVDF/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN16 Kunststoffschweißmuffe 25mm DN20 ERIKS Artikelnr. 10055373
Material Gehäuse: PVDF
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Bauform: 2-Wege
Nennweite: DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm): 25
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel: PN16
Einbaulänge (mm): 82
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)